AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX079420 HF 360-2 COM1 INCASSO SENSORE - 079420

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX079420 HF 360-2 COM1 INCASSO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841079420

Codice prodotto

STX079420

Cod. produttore

079420

Produttore

STX

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360? ? ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 3,5 m. Raggio d'azione: 12 m.