AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX067144 IR MICRO DALI2-APC INCASSO A MOLLE - 067144

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX067144 IR MICRO DALI2-APC INCASSO A MOLLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 60 min

  • Portata massima frontale - 3 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841067144

Codice prodotto

STX067144

Cod. produttore

067144

Produttore

STX

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

60 min

Portata massima frontale:

3 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

3 m

Max. gamma di presenza:

4

Diametro del campo di rilevamento a terra:

4 m

Adatto per trasmissione wireless:

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

2...1000 lx

Temperatura:

-25...55 °C

Numero di zone di intervento:

168

Max corrente di inserzione:

10 A

Corrente di comando:

40 mA

Funzione allarme:

no

Altezza:

69.1 mm

Profondità:

69.1 mm

Diametro:

84.5 mm

Focus on the essentials. Demanded by architects and planners, made by STEINEL. The micro-precision lens measures just 15 x 15 mm. The 360° infrared presence detector covers 36 m². As a DALI-2 single master application controller, it controls up to 20 DALI devices in broadcast mode. It therefore offers optimum light management for individual room solutions, including constant light control. Settings and networking are easily realised via Bluetooth Mesh. This is our sensor in the DALI APC for simple light management in small individual offices. We have focussed on the standard functions and offer a product without frills. The IR Micro Office DALI APC is the perfect introduction to DALI lighting management.