AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX059514 US 360 KNX V3 - 059514

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX059514 US 360 KNX V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841059514

Codice prodotto

STX059514

Cod. produttore

059514

Produttore

STX

Rileva senza ostacoli. Segnalatore di presenza a ultrasuoni US 360 KNX da 360?, ideale per uffici, sale conferenze, magazzini e aule. Campo di rilevamento di 36 mq, non conosce ostacoli, circonda oggetti ma non li penetra, rilevamento indipendente dalla temperatura, raggio d'azione regolabile elettronicamente, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC.