AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX058364 IS 3360 MX-E KNX V3 SUPERFICIE - 058364

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX058364 IS 3360 MX-E KNX V3 SUPERFICIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841058364

Codice prodotto

STX058364

Cod. produttore

058364

Produttore

STX

A prova di vertigine. Con ampio raggio d'azione. Affidabile. Affidabile, a prova di vertigine e con ampio raggio di azione. Il Rilevatore di movimento IS 3360 MX Highbay e ideale per soffitti alti di capannoni industriali o locali commerciali e per altezze di montaggio fino a 14 m. Sensore a raggi infrarossi da 360? ad alta precisione. Raggio d'azione massimo: 18 m. Per il controllo di superfici fino a 1000 m2. Disponibile in versione angolare per installazione a vista o incassata.