AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX057930 TRUE PRESENCE SENSORE COM2 SUPERFICIE

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX057930 TRUE PRESENCE SENSORE COM2 SUPERFICIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841057930

Codice prodotto

STX057930

Cod. produttore

057930

Produttore

STX

Il primo vero rilevatore di presenza al mondo. Non e piu necessario un tempo di accensione successivo, il che consente di risparmiare costi energetici. Rilevamento sicuro al 100% grazie alla precisissima misurazione ad alta frequenza dell'ambiente circostante. Su una superficie di 64 m? il rilevatore True Presence rivela con affidabilita la presenza e assenza di persone riconoscendo i micromovimenti corporei provocati dalle funzioni vitali umane come il sollevamento e l'abbassamento della gabbia toracicae delle spalle dovuti al respiro. Il nuovo standard nell'automatizzazione di edifici. Comandabile con facilita tramite app via Bluetooth.