STEINEL ITALIA SRL - STX057275 IS 345 QUADRATO DALI2 SUPERFICIE SENSORE - 057275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007841057275
Codice prodotto
STX057275
Cod. produttore
057275
Produttore
STX
Elevato raggio d'azione! Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 per ambienti esterni e interni, ideale per corridoi, pianerottoli e locali di servizio, altezza di montaggio fino a 5 m, campo di rilevamento 12 x 6 m (radiale) e 23 x 6 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisori (a.e. LiveLink).