AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX057244 IS 3360 QUADRATO DALI2 INCASSO SENSORE - 057244

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX057244 IS 3360 QUADRATO DALI2 INCASSO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841057244

Codice prodotto

STX057244

Cod. produttore

057244

Produttore

STX

Piu in alto, piu avanti, piu veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m,angolo di rilevamento di 360?, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisori (a.e. LiveLink).