STEINEL ITALIA SRL - STX056636 SENS IQ ANTRACITE EVO SENSORE - 056636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007841056636
Codice prodotto
STX056636
Cod. produttore
056636
Produttore
STX
Il re dei rilevatori di movimento a infrarosso. Il rivoluzionario sensIQ per ambienti esterni e interni, ideale per ingressi di case, rampe di carico, altezza di montaggio fino a 5 m, sistema a sensore quadruplo per una sorveglianza ottimale in un raggiodi rilevamento di 300?, raggio d'azione 20 m (tangenziale), regolazione del raggio d'azione precisa al metro in 3 direzioni indipendenti, potente rele per un'elevato potere d'interruzione. Incluso telecomando e supporto angolare a parete.