STEINEL ITALIA SRL - STX035273 PC PRO IR QUATTRO HD DALIPLUS SUPERFICIE - 035273

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007841035273
Codice prodotto
STX035273
Cod. produttore
035273
Produttore
STX
Il prodotto base per l'ingresso nel mondo del comando automatico della luce. Intelligente rilevatore a raggi infrarossi IR Quattro HD DALI plus con diverse funzioni supplementari. Ideale per aule, uffici di grandi dimensioni e parcheggi al coperto, altezza di montaggio fino a 10 m; con tre canali luce (DALI addressable) per un massimo di 64 lampade, configurabile con facilita tramite App. Rele supplementare a potenziale zero, regolazione della luce costante e funzioni di luce di base variabili, interfaccia tasti per tutti e tre i canali luce per comando con tasto e con dimmer nonche per il rele a potenziale zero (funzionamento luce), telecomandabile tramite Smart Remote.