STEINEL ITALIA SRL - STX034955 SENS IQ S BIANCO EVO SENSORE - 034955

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007841034955
Codice prodotto
STX034955
Cod. produttore
034955
Produttore
STX
L'evoluzione della perfezione. La sensIQ S e perfetta come il suo grande modello. Per interno ed esterno, ideale per ingressi di case, rampe di carico, altezza di montaggio fino a 5 m, quadruplo sistema di sensori per un monitoraggio ottimale nel raggio di rilevamento 3x100?, raggio d'azione 20 m (tangenziale), impostazione precisa al metro del raggio d'azione in 3 direzioni indipendenti. Incluso telecomando e supporto angolare a parete.