AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX034702 IS 2180 ECO NERO SENSORE

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX034702 IS 2180 ECO NERO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841034702

Codice prodotto

STX034702

Cod. produttore

034702

Produttore

STX

Bello, intelligente, efficiente. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 2180 ECO per esterno, ideale per terreni e facciate di edifici, aree industriali e commerciali di media grandezza, altezza di montaggio ideale 2 m, angolo di rilevamento di 180?, raggio d'azione max. 12 m o max. 5 m (tangenziale), durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, funzionamento con luce continua, per montaggio su angoli esterni e angoli interni.