STEINEL ITALIA SRL - STX034689 IS 2140 ECO NERO SENSORE - 034689

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 35 min
Portata massima frontale - 14 m
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 140...140 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007841034689
Codice prodotto
STX034689
Cod. produttore
034689
Produttore
STX
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
35 min
Portata massima frontale:
14 m
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
140...140 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
sì
Portata massima tangenziale:
14 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
6 m
Sensibilità regolabile:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Altri
Materiale:
Plastica
Antibatterico:
no
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
8 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
180...180 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
90...90 °
Soglia di luminosità:
2...2000 lx
Temperatura:
-20...50 °C
Larghezza:
99 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
83 mm