AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX033965 HPD 2 IP CONTAPERSONE - 033965

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX033965 HPD 2 IP CONTAPERSONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841033965

Codice prodotto

STX033965

Cod. produttore

033965

Produttore

STX

Rileva la presenza di persone in 10 zone impostabili individualmente! Sensore ottico unico al mondo, individua la presenza e conta il numero di persone sedute e in piedi in un massimo di cinque zone di rilevamento precisamente definibili. Angolo di rilevamento di 110? con un raggio d'azione fino a 10 m a un'altezza di montaggio massima di 6 m. L'avanzatissimo riconoscimento immagine integrato confronta 150.000 immagini in positivo e 7 milioni di negativi in tempo reale. Ideale per il Meeting-Room Management grazie al riconoscimento dell'utilizzo effettivo del locale o per il rilevamento di postazioni di lavoro libere nell'ufficio nell'ambito del Flex-Desk Management.