AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX033866 IS 345 QUADRATO DALI INCASSO SENSORE - 033866

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX033866 IS 345 QUADRATO DALI INCASSO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841033866

Codice prodotto

STX033866

Cod. produttore

033866

Produttore

STX

Elevato raggio d'azione! Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 per ambienti esterni e interni, ideale per corridoi, pianerottoli e locali di servizio, altezza di montaggio fino a 5 m, campo di rilevamento 12 x 6 m (radiale) e 23 x 6 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.