AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX033835 IS 345 QUADRATO PF INCASSO SENSORE - 033835

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX033835 IS 345 QUADRATO PF INCASSO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841033835

Codice prodotto

STX033835

Cod. produttore

033835

Produttore

STX

Elevato raggio d'azione! Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 per ambienti esterni e interni, ideale per corridoi, pianerottoli e locali di servizio, altezza di montaggio fino a 5 m, campo di rilevamento 12 x 6 m (radiale) e 23 x 6 m (tangenziale), potente rele per un'elevato potere d'interruzione. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.