STEINEL ITALIA SRL - STX033798 IS 345 ROTONDO COM1 SUPERFICIE SENSORE - 033798

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007841033798
Codice prodotto
STX033798
Cod. produttore
033798
Produttore
STX
Elevato raggio d'azione! Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 per ambienti esterni e interni, ideale per corridoi, pianerottoli e locali di servizio, altezza di montaggio fino a 5 m, campo di rilevamento 12 x 6 m (radiale) e 23 x 6 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio, potente rele per un'elevato potere d'interruzione. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista, incassata o incasso a soffitto.