STEINEL ITALIA SRL - STX033460 IS 3360 QUADRATO COM1 INCASSO SENSORE - 033460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007841033460
Codice prodotto
STX033460
Cod. produttore
033460
Produttore
STX
Piu in alto, piu avanti, piu veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m,angolo di rilevamento di 360?, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio, potente rele per un'elevato potere d'interruzione. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista, incassata o incasso a soffitto.