AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX033453 IS 3360 ROTONDO COM1 INCASSO SENSORE - 033453

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX033453 IS 3360 ROTONDO COM1 INCASSO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841033453

Codice prodotto

STX033453

Cod. produttore

033453

Produttore

STX

Piu in alto, piu avanti, piu veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m,angolo di rilevamento di 360?, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio, potente rele per un'elevato potere d'interruzione. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista, incassata o incasso a soffitto.