AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX032883 HF 180 COM1 BIANCO SENSORE DA PLACCA - 032883

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX032883 HF 180 COM1 BIANCO SENSORE DA PLACCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841032883

Codice prodotto

STX032883

Cod. produttore

032883

Produttore

STX

Rilevamento sicuro anche attraverso pareti divisorie. Interruttore di presenza HF 180. I sensori ad alta frequenza rilevano rapidamente qualsiasi movimento indipendentemente dalla temperatura e anche attraverso le pareti divisorie - come ad esempio di uffici, vestiboli o servizi igienici. Angolo di rilevamento di 180?, raggio d'azione fino a 8 m. Tecnologia intelligente, design prestigioso, facile montaggio a 3 fili.