AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX032845 IS 360-1 INCASSO BIANCO SENSORE - 032845

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX032845 IS 360-1 INCASSO BIANCO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841032845

Codice prodotto

STX032845

Cod. produttore

032845

Produttore

STX

Intelligente tecnica da incasso. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 360-1 DE, per ambienti esterni e interni, ideale per l'incasso in tettoie e controsoffitti, angolo di rilevamento di 360?, raggio d'azione regolabile fino a 4 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, campo di rilevamento limitabile con le calotte di copertura.