STEINEL ITALIA SRL - STX011734 HF 3360 QUADRATO COM1 SUPERFICIE SENSORE - 011734

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007841011734
Codice prodotto
STX011734
Cod. produttore
011734
Produttore
STX
Lui non si lascia fermare da nulla. Rilevatore di movimento ad alta frequenza HF 3360, ideale per corridoi di cantine, vani scala, parcheggi al coperto, altezza di montaggio 2,8 m, angolo di rilevamento 360?, raggio d'azione 1 ? 8 m (radiale), rilevamento indipendente dalla temperatura, la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri, potente rele per un'elevato potere d'interruzione. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.