AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX010591 IS 345 MX HIGHBAY QUADRATO DALI SUPERFIC

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX010591 IS 345 MX HIGHBAY QUADRATO DALI SUPERFIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841010591

Codice prodotto

STX010591

Cod. produttore

010591

Produttore

STX

Sorveglianza al massimo livello. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 MX Highbay per ambienti interni, ideale per elevate altezze in capannoni di deposito, magazzini con scaffali alti, capannoni con macchinari, sale per check-in e sale d'attesa inaeroporti e stazioni, altezza di montaggio fino a 14 m, campo di rilevamento 30 x 4 m (radiale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio. Disponibile in versione angolare per installazione a vista o incassata.