STEINEL ITALIA SRL - STX010508 IS 3180 QUADRATO PF SUPERFICIE SENSORE - 010508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007841010508
Codice prodotto
STX010508
Cod. produttore
010508
Produttore
STX
Rilevatore di movimento a infrarosso IS 3180 per ambienti esterni e interni, ottimo per la sorveglianza di grandi superfici, altezza di montaggio ideale 2 m, angolo di rilevamento di 180?, regolazione del raggio d'azione max. 20 m o max. 8 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio, potente rele per un'elevato potere d'interruzione.