AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX009823 XSOLAR L-S ANTRACITE

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX009823 XSOLAR L-S ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841009823

Codice prodotto

STX009823

Cod. produttore

009823

Produttore

STX

Zero costi energetici. Senza necessita di allacciamento elettrico. Senza compromessi. Niente piu arrabbiature per via di lampade solari inutilizzabili: con la XSolar STEINEL ha sviluppato la prima lampada solare che funziona sempre. Essa unisce i componenti tecnicamente migliori: dall'efficientissimo pannello solare monocristallino al potente sensore a infrarossi e all?accumulatore resistente ad alte temperature con 60 giorni di riserva di luce fino all'intelligente comando a microprocessore, e fornisce con affidabilita alla Vostra area esterna luce LED chiara su una superficie fino a 30 mq. 365 giorni all'anno. Ad ogni condizione atmosferica. E con 0 euro di consumo di corrente. Cio fa di essa la soluzione piu elegante per il montaggio su muri di recinzione di giardini e pareti esterne ovunque non e a disposizione un collegamento alla rete elettrica.