AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX009113 IS 3180 QUADRATO COM1 SUPERFICIE SENSORE - 009113

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX009113 IS 3180 QUADRATO COM1 SUPERFICIE SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841009113

Codice prodotto

STX009113

Cod. produttore

009113

Produttore

STX

Rilevatore di movimento a infrarosso IS 3180 per ambienti esterni e interni, ottimo per la sorveglianza di grandi superfici, altezza di montaggio ideale 2 m, angolo di rilevamento di 180?, regolazione del raggio d'azione max. 20 m o max. 8 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio, potente rele per un'elevato potere d'interruzione.