AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX006532 IS 360-3 BIANCO SENSORE - 006532

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX006532 IS 360-3 BIANCO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841006532

Codice prodotto

STX006532

Cod. produttore

006532

Produttore

STX

Il multitalento per ambienti interni ed esterni. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 360-3, ideale per il montaggio a soffitto sotto sporgenze del tetto, box auto, grandi facciate di case e passi carrai, 3 pirosensori per un angolo di rilevamento di 360?, raggio d'azione regolabile fino a 12 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, campo di rilevamento limitabile con le calotte di copertura.