AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX002800 PC PRO HF 360 - L1 COM1 - 002800

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX002800 PC PRO HF 360 - L1 COM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841002800

Codice prodotto

STX002800

Cod. produttore

002800

Produttore

STX

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 COM1 da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, per l'accensione e lo spegnimento della luce, raggio d'azione 1 ? 12 m, regolabile elettronicamente, possibilita di ridurre la sensibilita in due direzioni, rilevamento indipendente dalla temperatura la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.