AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX002756 PC PRO IR QUATTRO HD - L14 DALI - 002756

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX002756 PC PRO IR QUATTRO HD - L14 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841002756

Codice prodotto

STX002756

Cod. produttore

002756

Produttore

STX

Nessuno rileva con piu precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD DALI-2 Application Controller da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza dimontaggio fino a 10 m, con interfaccia DALI-2 Application Controller per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, 4800 zone d'intervento per la massima qualita di registrazione, 64 m? di campo di presenza effettivo, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.