AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX002749 PC PRO IR QUATTRO - L14 DALI - 002749

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX002749 PC PRO IR QUATTRO - L14 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841002749

Codice prodotto

STX002749

Cod. produttore

002749

Produttore

STX

La quadratura del cerchio. Rilevatore di presenza a infrarosso Presence Control PRO IR Quattro DALI-2 Application Controller da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, alimentazione elettrica e locali di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio fino a 8 m, con interfaccia digitale DALI-2 Application Controller per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, 1760 zone d'intervento per un'eccellente qualita di rilevamento, rilevamento su area quadrata con campo di presenza di 16 m?, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.