STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U400 MOL 400 S MENSOLA AD L - B4S70U400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 170 mm
Lunghezza - 400 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8029210920597
Codice prodotto
SFZB4S70U400
Cod. produttore
B4S70U400
Produttore
SFZ
Altezza:
170 mm
Lunghezza:
400 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
400...400 mm
Larghezza:
47 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


