STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U200 MOL 200 S MENSOLA AD L - B4S70U200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 170 mm
Lunghezza - 200 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8029210920573
Codice prodotto
SFZB4S70U200
Cod. produttore
B4S70U200
Produttore
SFZ
Altezza:
170 mm
Lunghezza:
200 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
47 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


