AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S22B GIUNTO A INNESTO (CZ4) 280X45-1.5 S

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S22B GIUNTO A INNESTO (CZ4) 280X45-1.5 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8029210920429

Codice prodotto

SFZB4S22B

Cod. produttore

B4S22B

Produttore

SFZ

Modello:

Connettore lineare

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

Lunghezza:

280 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Giunto per sistema portacavi, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZB4S22B - GIUNTO A INNESTO (CZ4) 280X45-1.5 S