AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z41S3I040P PROFILO SOSPENS. FORATO 41X41-2.5 3M Z

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z41S3I040P PROFILO SOSPENS. FORATO 41X41-2.5 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210918471

Codice prodotto

SFZA0Z41S3I040P

Cod. produttore

A0Z41S3I040P

Produttore

SFZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Modello:

Profilo semplice

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

6.2 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

6.98 cm4

Momento di resistenza Wy:

2.91 cm³

Momento di resistenza Wz:

3.45 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.