AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I33S06 MAC 06 I MANICOTTO - 9I33S06

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I33S06 MAC 06 I MANICOTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Acciaio inox

  • Dimensione / Misura - 6 mm

  • Completamente filettato (per tutta la lunghezza) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210834665

Codice prodotto

SFZ9I33S06

Cod. produttore

9I33S06

Produttore

SFZ

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Acciaio inox

Dimensione / Misura:

6 mm

Completamente filettato (per tutta la lunghezza):

Articolo della serie CZ4 costituito da manicotto di giunzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.