AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ9D16S06 DA 06 D DADO FLANGIATO 100PZ

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ9D16S06 DA 06 D DADO FLANGIATO 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dado

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Con anello in nylon - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210834993

Codice prodotto

SFZ9D16S06

Cod. produttore

9D16S06

Produttore

SFZ

Modello:

Dado

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

6

Con anello in nylon:

no

Autobloccante:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Con flangia:

Altezza:

6 mm

Saldabile:

no

Diametro esterno:

10 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Articolo della serie CZ4 costituito da dado esagonale flangiato, in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.