AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ39325 MA15Z PROFILO SOSP.

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ39325 MA15Z PROFILO SOSP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 37 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8029210841939

Codice prodotto

SFZ39325

Cod. produttore

39325

Produttore

SFZ

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

37 mm

Altezza:

30 mm

Modello:

Profilo semplice

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Articolo della SERIE UNICA costituito da profilo per sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua.Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.