STEEL LINE CMS SRL - SFZ38547 MSU400ZA MEN. CON SPALLINA UNICA B 400 - 38547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029210840048
Codice prodotto
SFZ38547
Cod. produttore
38547
Produttore
SFZ
Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola con spallina, in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.