AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32996 MA-N20S PROFILO 37X30

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 37 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892329964

Codice prodotto

SFZ32996

Cod. produttore

32996

Produttore

SFZ

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

37 mm

Altezza:

30 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

33 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Sezionabile:

no

STEEL LINE CMS: MA-N20S PROFILO 37X30, Profilo / Profilato