AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32823 GSV075Z GIUNTO SNODO VERT. H075

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32823 GSV075Z GIUNTO SNODO VERT. H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Giunto snodato verticale -

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8015892328233

Codice prodotto

SFZ32823

Cod. produttore

32823

Produttore

SFZ

Modello:

Connettore lineare e angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Giunto snodato verticale:

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per canale / passerella portacavi:

Lunghezza:

283 mm

I giunti presentano nervature che si adattano perfettamente al profilo del canale grazie alle asole larghe del GSO e lo snodo del GSV il canale può essere derivato secondo varie angolature.La confezione contiene le viti e i dadi necessari per un’installazione in sicurezza.