AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32365 SSE150S SUPPORTO A SELLA CANALE B150

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 18 PZ

EAN

8015892323658

Codice prodotto

SFZ32365

Cod. produttore

32365

Produttore

SFZ

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

STEEL LINE CMS: SSE150S SUPPORTO A SELLA CANALE B150, Staffa da parete / soffitto per sistema portacavi