AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32362 SSE100S SUPPORTO A SELLA CANALE B100

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 28 PZ

EAN

8015892323627

Codice prodotto

SFZ32362

Cod. produttore

32362

Produttore

SFZ

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

STEEL LINE CMS: SSE100S SUPPORTO A SELLA CANALE B100, Staffa da parete / soffitto per sistema portacavi