AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32027 S4507S DEV.SALITA 45 500X75

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32027 S4507S DEV.SALITA 45 500X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210816920

Codice prodotto

SFZ32027

Cod. produttore

32027

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Fori di montaggio sul fondo:

no

STEEL LINE CMS: S4507S DEV.SALITA 45 500X75, Curva per canale / passerella portacavi