STEEL LINE CMS SRL - SFZ31867 RL207S DER.LATER. T 200X75 - 31867

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
6 PZ
EAN
8029210815442
Codice prodotto
SFZ31867
Cod. produttore
31867
Produttore
SFZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
200 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


