STEEL LINE CMS SRL - SFZ31677 PT307I DER.PIANA T 300X75 - 31677

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
4 PZ
EAN
8015892316773
Codice prodotto
SFZ31677
Cod. produttore
31677
Produttore
SFZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio inox


