AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31346 ORL300S COP. DER.LATER. T B300

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31346 ORL300S COP. DER.LATER. T B300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015892313468

Codice prodotto

SFZ31346

Cod. produttore

31346

Produttore

SFZ

Larghezza:

300 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

STEEL LINE CMS: ORL300S COP. DER.LATER. T B300, Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi