AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31338 ORL150S COP. DER.LATER. T B150

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31338 ORL150S COP. DER.LATER. T B150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210810218

Codice prodotto

SFZ31338

Cod. produttore

31338

Produttore

SFZ

Larghezza:

150 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

STEEL LINE CMS: ORL150S COP. DER.LATER. T B150, Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi