STEEL LINE CMS SRL - SFZ31198 OP4200S COP. DEV.PIANA 45 B200 - 31198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
6 PZ
EAN
8029210808819
Codice prodotto
SFZ31198
Cod. produttore
31198
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: OP4200S COP. DEV.PIANA 45 B200, Coperchio per curva per sistema portacavi


