STEEL LINE CMS SRL - SFZ30763 RC4031Z RACC RID CENT 400-300 H100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892307634
Codice prodotto
SFZ30763
Cod. produttore
30763
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir