AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30500 DV9307S DER.VERT 90 VAR PIANO 300X75

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30500 DV9307S DER.VERT 90 VAR PIANO 300X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015892305005

Codice prodotto

SFZ30500

Cod. produttore

30500

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Fori di montaggio sul fondo:

no

STEEL LINE CMS: DV9307S DER.VERT 90 VAR PIANO 300X75, Curva per canale / passerella portacavi