STEEL LINE CMS SRL - SFZ30335 CF307S CANALE FORATO 300X75 - 30335

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
EAN
8015892303353
Codice prodotto
SFZ30335
Cod. produttore
30335
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Sezione utile:
22000 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
sì
STEEL LINE CMS: CF307S CANALE FORATO 300X75, Canale / Passerella portacavi


